マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット
マタドール(MATADOR)の ソケットレンチ用ソケット
1/2SQソケット(六角形状)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43734244
品番
40750320
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)
44
質量(g)
210
対辺(mm)
32
穴角
六角
外径d1(Φmm)
先端部ソケット:42
外径d2(Φmm)
差込部ソケット:28.0
差込角(DR)
1/2”
穴深さt(mm)
ソケット:20
注意
※画像は代表画像です。