61750340 トルクレンチ マタドール(MATADOR) 43734628

61750340 トルクレンチ マタドール(MATADOR) 43734628
61750340 トルクレンチ マタドール(MATADOR) 43734628
61750340 トルクレンチ マタドール(MATADOR) 43734628
61750340 トルクレンチ マタドール(MATADOR) 43734628

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
測定範囲(N・m)68~340
差込角(sq.)1/2
全長(mm)640
内容量1セット注文コード43734628品番61750340
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

トルクレンチ「UNO」シリーズ。

厚さ(mm)ヘッド:41全長(mm)640質量(g)1730差込角(sq.)1/2ヘッド幅(mm)36.4測定範囲(N・m)68~340
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする