3/8SQソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード43734820 品番81453115
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
【セット内容】モンキーレンチラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mmビットアダプターFドリルアダプター

セット内容モンキーレンチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ビットアダプターF、ドリルアダプター 質量(g)1790 寸法H(mm)63 セット商品数25 ボックス(mm)206 サイズD(mm)156 差込角(sq.)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする