VQZ2850R-5YZ1 V Series(VQZ2850R) SMC 43735685 VQZ2850R-5YZ1 V Series(VQZ2850R) SMC 43735685

V Series(VQZ2850R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43735685 品番VQZ2850R-5YZ1
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(8)混載用3ポートN.C. ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする