高硬度用数字刻印セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 文字サイズ(mm)5 注文コード43735800 品番330-005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は文字サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

高硬度数字刻印セット。

質量(kg)0.42 文字種別数字 シャンク長(mm)70 シャンク幅(mm)9 文字サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする