高硬度用数字刻印セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43735809 品番 330-006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高硬度数字刻印セット。

質量(kg)0.54 文字種別数字 シャンク長(mm)75 シャンク幅(mm)10 文字サイズ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする