SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ2851B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
43735825
品番
VQZ2851B-5YOW1-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F)G
接続口径
(01)1/8
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
保護構造
(W)IP65対応
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード