高硬度用数字刻印セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 文字サイズ(mm)12 注文コード43735845 品番330-012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は文字サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

高硬度数字刻印セット。

質量(kg)1.67 文字種別数字 シャンク長(mm)90 シャンク幅(mm)16 文字サイズ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする