M12×30 六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43736664

六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90個) 注文コード 43736664 品番 M12×30
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43736743
2023-11-09
用途:
外車に固縛用のBRKTを装着する。そのためのボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のため、日本では珍しいピッチ1.5oで長さが90mm必要だった。
モノタロウで検索して該当のボルトを発見。
到着10日以内で発注。納期がギリギリかと心配したが、
実働3日(土日h組まず)で到着。 迅速な対応で非常に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする