大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
43736752
品番
M20×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目