TURNUS
TURNUSの バイス/クランプ/ハンドプレス
TURNUSの クランプ
TURNUSの その他クランプ
ウッドクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43736807
品番
511-600
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
木製のクランプ。
幅(mm)
150
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.82
高さ(mm)
690
フトコロの深さ(mm)
110
口開き(mm)
600
口金寸法(mm)
大:20、小:5