伊勢藤
伊勢藤の 冷蔵庫/冷凍庫
伊勢藤の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
ラックラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43737175
品番
I-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
冷蔵庫の空間を最大限活用、積み重ねOK
冷蔵庫内をラクラク整理。調理の時短や節電にも。
ラック下にも収納スペース。
4段階の高さ調整ができます。
材質
ポリスチレン
サイズ
S
間口(mm)
133
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.3×31×7.4