※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電源(制御機器)
ワイドミュラーの 変圧・変換
ワイドミュラーの スイッチング電源
PRO PMシリーズ 電源 PRO PM 100W 24V 4.5A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43737534
品番
2660200286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
国際規格に適合:CE、cULus、CCC
優れたディレーティング
用途
スイッチング電源
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead oxide 1317-36-8、SCIP:015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 150000 h、周囲温度 40 ℃、ステータス表示:緑のLED 準備完了、保護度合い:IP20、効率度合い:86%、取り付け位置、取り付け通知:パネル取り付け、ねじ固定、定格低減:> 50℃ (2% / 1℃)、湿度:5〜95 % RH、短絡保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:Burst: EN 61000-4-4 / ESD EN 61000-4-2, EN61000-4-3 (HF field), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips)、振動耐性 IEC 60068-2-6:10〜500 Hz、一定加速度5 g、10分/サイクル、60分/軸、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、絶縁電圧、入力/出力:3 kV、絶縁電圧入力 / アース:2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 21、導体断面、硬質 最大 4 mm
2
、最小 0.34 mm
2
、接続技術 ねじ接続、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 21、導体断面、硬質 最大 4 mm
2
、最小 0.34 mm
2
、接続技術 ねじ接続
幅(mm)
97
寸法(mm)
97×129×30
質量(kg)
0.330
高さ(mm)
30
奥行(mm)
129
出力
パラレル接続オプション:はい、ダイオードモジュール搭載、主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:100 W、出力電圧、注意:±10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能、定格電流:4.5 A、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:< 100 mVPP、過負荷保護:120%〜180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード、過電圧保護:28〜32 V @ 24 V DC
端子形状
ネジ接続
湿度(%RH)
5〜95
定格入力電圧(V)
100-240
定格出力電流(A)
4.5
入力
AC 入力電圧範囲:90〜264 V AC、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 1.5 A / AC 115 V 2.5 A、公称入力電圧:100〜240 V AC、公称電力消費: 116.3 VA、周波数範囲:AC 47〜63 Hz、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:AC 230 Vで4 A、特性曲線C、突入電流:最大45 A
容量(W)
100W
正味質量(g)
330
定格出力電圧(V)
24
動作温度(℃)
‐20〜70
保管温度(℃)
‐40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
264
最大出力電圧(V)
26.4
最大出力電流(A)
4.5
注意
※直取付タイプ