※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRO BASシリーズ 電源 PRO BAS 60W 24V 2.5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43737726 品番2838410000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

※直取付、DINレール取付両方可能
※Class2対応(90W以下タイプのみ)
※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め
※樹脂筐体

用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.397 Mh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 60 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:0.5 W、出力損失、公称負荷:6 W、力率 (概数):0.45 @ 120 V AC, 0.47%、230 V AC時、効率度合い:90% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:II、汚染度:1、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、浮動接触:いいえ、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)36 寸法(mm)36×85×90 質量(kg)0.259 高さ(mm)90 奥行(mm)85 出力Uの公称出力電流nom:2.5 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 2.5 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 2.5 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:60 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 50 mVpp @全負荷、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:2.5 A @ 55 ℃, 1.65 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)2.5 入力AC 入力電圧範囲:85〜264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110〜370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 0.61 A / AC 115 V 1.01 A / DC 120 V 0.54 A、公称入力電圧:110〜240 V AC / 120〜340 V DC、周波数範囲:AC 45〜65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:2 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、2〜4 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:40 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)60 正味質量(g)259 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25〜70 保管温度(℃)‐40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)28 最大出力電流(A)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする