※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電源(制御機器)
ワイドミュラーの 変圧・変換
ワイドミュラーの スイッチング電源
PRO BASシリーズ 電源 PRO BAS 240W 24V 10A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43737760
品番
2838460000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
※直取付、DINレール取付両方可能
※Class2対応(90W以下タイプのみ)
※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め
※樹脂筐体
用途
スイッチング電源
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 987.3 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 240 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:2 W、出力損失、公称負荷:19.5 W、力率 (概数):0.95、230 V AC、定格負荷、効率度合い:94% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、絶縁電圧入力 / アース:3.5 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm
2
、導体断面、硬質、最大 6 mm
2
、最小 0.5 mm
2
、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm
2
、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm
2
、最小 0.5 mm
2
、導体断面、硬質、最大 6 mm
2
、最小 0.5 mm
2
、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、接点負荷(NO 接触):max. 30 V DC / 1 A、浮動接触:はい、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476
幅(mm)
52
寸法(mm)
52×100×130
質量(kg)
0.693
高さ(mm)
130
奥行(mm)
100
出力
Uの公称出力電流nom:10 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 10 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 10 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:240 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 100 mVpp @全負荷時、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:10 A @ 55 ℃, 6.25 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい
端子形状
ネジ接続
湿度(%RH)
595相対湿度、結露なし
定格入力電圧(V)
100-240
定格出力電流(A)
10
入力
AC 入力電圧範囲:85〜264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110〜370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 1.13 A / AC 115 V 2.29 A / DC 120 V 2.3 A、公称入力電圧:110〜240 V AC / 120〜340 V DC、周波数範囲:AC 45〜65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:4 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、3〜5 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:20 A @ 230 V AC, 25 ℃
容量(W)
240
正味質量(g)
693
定格出力電圧(V)
24
動作温度(℃)
‐25〜70
保管温度(℃)
‐40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
264
最大出力電圧(V)
28
最大出力電流(A)
10