ケース 防災缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード43738794 品番1号缶×6入り
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温で長期保存な防災缶 (防災食 / 非常食)です。
ごろっとした沢山の野菜を美味しく煮込みました。常温で長期保存が可能です。

種類けんちん汁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.4×153.4×176.8 材料野菜(大根、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう、わらび)、醤油(小麦・大豆を含む)、こんにゃく、車麩、鶏肉、植物油脂、油あげ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(豚肉を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等) 賞味期限3年 栄養成分1袋あたり:1袋あたり:エネルギー37kcal/たんぱく質1.8g/脂質1.6g/炭水化物3.8g/食塩相当量1.3g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする