VQZ3120BR-5YO1-02F-Q V Series(VQZ3120BR) SMC 43738948 VQZ3120BR-5YO1-02F-Q V Series(VQZ3120BR) SMC 43738948

V Series(VQZ3120BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし ねじの種類(F)G 注文コード43738948 品番VQZ3120BR-5YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 切換方式(1)2位置シングル リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q)CE対応 ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする