VQZ3120K-5YO1-02T V Series(VQZ3120K) SMC 43739088 VQZ3120K-5YO1-02T V Series(VQZ3120K) SMC 43739088

V Series(VQZ3120K)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード43739088 品番VQZ3120K-5YO1-02T
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T)NPTF 切換方式(1)2位置シングル リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(K)高圧タイプ ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする