画像準備中

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 芯数5 導体断面積(mm2)0.18 注文コード43739956 品番VCTF-5C-0.18SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は芯数・導体断面積など55種類から選べます 他の種類を見る

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。

導体断面積(mm2)0.18 芯数5 長さ(m)100 用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 電圧(V)100 概算質量(kg/km)26 許容温度(℃)60 導体構成(本/mm)7/0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)4.2
注意
※0.18SQ、0.3SQ、0.5SQは100V未満で弱電流の通信用信号回路に使用してください。
※可動部への配線は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする