画像準備中

マルチカラフルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43740526 品番 KPB-100T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。
点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。
最大28本(280m)まで連結が可能です。
連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。

オプション延長ボックス(KPB-100-E)、LEDチューブ(KPB-100-T) その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット セット内容チューブのみ 質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4 材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ) 消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時) 電源(AC V)100 LED色フルカラー 24個 寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本) 発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)

商品説明動画

マルチカラフルチューブ(KPB-100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする