伸興電線
伸興電線の 電線/ケーブル
伸興電線の FA用ケーブル
伸興電線の 固定用ケーブル
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
43741268
品番
VCT-2C-2SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
導体断面積(mm
2
)
2
芯数
2
長さ(m)
100
用途
交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として
電圧(V)
600
適合規格
PSE
概算質量(kg/km)
150
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
37/0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
10.4
注意
※常時屈曲・捻回する用途には適していません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表