VQZ3121BR-5YOB1-02F-Q V Series(VQZ3121BR) SMC 43741565 VQZ3121BR-5YOB1-02F-Q V Series(VQZ3121BR) SMC 43741565

V Series(VQZ3121BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43741565 品番 VQZ3121BR-5YOB1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(F)G リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 切換方式(1)2位置シングル ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする