VQZ3121BR-5YZ1-02 V Series(VQZ3121BR) SMC 43741574 VQZ3121BR-5YZ1-02 V Series(VQZ3121BR) SMC 43741574

V Series(VQZ3121BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43741574 品番 VQZ3121BR-5YZ1-02
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 切換方式(1)2位置シングル ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする