大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
43742474
品番
3/8×32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
32
山数
16
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6