大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/8
W5/16
W3/8
長さ(mm)
45
16
25
32
38
45
50
65
75
20
35
55
60
70
90
100
山数
16
18
16
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43742501
品番
3/8×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
45
山数
16
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6