曜日別特売
M5×70 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43746017

六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(30個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(2500個)
1箱(600個)
1箱(450個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)70
70
55
75
80
90
95
45
60
85
65
8
12
14
25
40
50
6
16
18
20
35
15
22
105
130
140
28
32
110
120
150
10
125
30
100
ねじピッチ0.8
内容量1箱(200個)注文コード43746017品番M5×70
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
70
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする