※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×115 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 43746771 M10×115 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 43746771

六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43746771 品番 M10×115
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
ねじの呼びM10 長さ(mm)115 ねじピッチ1.5 材質/仕上鉄/三価ホワイト 種別全ねじ 材質 寸法S(mm)17 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約19.6 頭部形状六角 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43746884
2025-10-26
用途:
発電機オイルキャップ作成
有限会社平井電設 様

ヤマハの発電機のオイルキャップが欠けてしまったので10mm短くカットして使用、抜群にカッコ良くなりました!

対象商品:
43746787
2022-07-04
用途:
金物取付け用

一般的に太径で長いボルトは手に入りやすいのですが、細径で長いものは強度的にも推奨されないためか、身近では余り見かけません。
幸い貴サイトでお取り扱いがあり、価格的にもリーズナブルで比較的早く入手できましたので大変助かりました。

対象商品:
43747304
2023-03-20
用途:
機械のアイボルト穴メクラ
卸売・小売業

M30のアイボルト穴をメクラするのに使用。
2本購入したが、2本とも途中のネジ山が傷ついており、すんなりと嵌めることはできませんでした。やすりで手直しして使用することはできましたが、ちょっと余計なひと手間でした。
保管中か出荷作業中や運搬中に、傷がついたんだと思いますが、さすがにネジ1本1本の品質まで管理しろは酷ですね。

対象商品:
43746884
2022-12-13
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター等では手に入らないのでとても助かりました。

対象商品:
43746884
2018-05-01
用途:
鋼材の接続

鋼材の穴がM18サイズで開いており
それに合うボルトを探していたが
どこのホームセンターにも置いていなかった
M18やM14はホームセンターでほとんど取扱いがないようで
助かりました

対象商品:
43746884
2015-06-10
用途:
治具固定用

価格が安く頼みやすい。
M18のボルトはどこに行ってもなかなか手に入らないので助かります。


ただ納期が長いのが難点。
標準在庫にしてもらえると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする