TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターブレーキ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43750009
品番
ISTH-E100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
適合
ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32