TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43750018
品番
ISTH-E75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
適合
ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
96
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
29