Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43750124
品番
NNFK35013/NNFK37420CLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
24
材質
(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)アクリル/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト
幅(mm)
367
寸法(mm)
埋込穴角:350
質量(kg)
3.6
仕様
水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2750
埋込高(mm)
125