VQZ3420B-5L1-C6-Q V Series(VQZ3420B) SMC 43754384

 

VQZ3420B-5L1-C6-Q V Series(VQZ3420B) SMC 43754384 VQZ3420B-5L1-C6-Q V Series(VQZ3420B) SMC 43754384

V Series(VQZ3420B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード43754384 品番VQZ3420B-5L1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする