VQZ3420B-5YZ1-C8 V Series(VQZ3420B) SMC 43754418

 

VQZ3420B-5YZ1-C8 V Series(VQZ3420B) SMC 43754418 VQZ3420B-5YZ1-C8 V Series(VQZ3420B) SMC 43754418

V Series(VQZ3420B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード43754418 品番VQZ3420B-5YZ1-C8
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする