VQZ3450K-5G1 V Series(VQZ3450K) SMC 43755294

V Series(VQZ3450K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) 注文コード43755294 品番VQZ3450K-5G1
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(K)高圧タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする