SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ3450K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
ねじの種類
(T)NPTF
注文コード
43755328
品番
VQZ3450K-5G1-02T
参考基準価格(税別)
¥13,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T)NPTF
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(K)高圧タイプ
CADデータダウンロード