VQZ3821-1YZBW1-02 V Series(VQZ3821) SMC 43756274 VQZ3821-1YZBW1-02 V Series(VQZ3821) SMC 43756274

V Series(VQZ3821)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード43756274 品番VQZ3821-1YZBW1-02
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(8)混載用3ポートN.C. リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 保護構造(W)IP65対応 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする