AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
耐熱ケーブルグランド(A型/G(PF)ネジ) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
-40〜150(瞬時/1分:180℃)
注文コード
43763695
品番
FGA13-08GN-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-40〜150(瞬時/1分:180℃)
取付穴径(Φmm)
13.5〜13.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ長C2(mm)
9