適合電線径(Φmm)10〜8.5
ねじの呼びG3/8
取付ねじG(PF)ネジ
取付穴径(Φmm)17.0〜17.4
色黒
ネジ長C2(mm)10
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付部G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)16.7
スパナサイズ(mm)A/F部:22/22