適合電線径(Φmm)8.8〜7.5
ねじの呼びG1/2
取付ねじG(PF)ネジ
取付穴径(Φmm)21.4〜21.9
色黒
ネジ長C2(mm)10
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付部G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)20.9
スパナサイズ(mm)A/F部:27/24