適合電線径(Φmm)10〜8.5
ねじの呼びM20×1.5
取付ねじMネジ
取付穴径(Φmm)20.5〜21
色黒
ネジ長C2(mm)10
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:14
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)20
スパナサイズ(mm)A/F部:27/27