適合電線径(Φmm)22〜19
ねじの呼びM32×1.5
取付ねじMネジ
取付穴径(Φmm)32.6〜33.2
色黒
ネジ長C2(mm)11
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)32
スパナサイズ(mm)A/F部:41/42