適合電線径(Φmm)7〜6
ねじの呼びM16×1.5
取付ねじMネジ
取付穴径(Φmm)16.4〜16.8
色黒
ネジ長C2(mm)15
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)16
スパナサイズ(mm)A/F部:22/22