VS4314-004ULP V Series(VS4314) SMC 43764708

V Series(VS4314)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43764708 品番VS4314-004ULP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする