※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×130 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43765906 M12×130 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43765906

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード43765906 品番M12×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)130 ねじピッチ1.75 表面処理ドブ 種別全ねじ 寸法S(mm)19 寸法e(mm)約21.9 頭部形状六角 寸法K(mm)8
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42068941
2019-06-05
用途:
木材同士の接合部に。
教育・研究機関

別途購入しているドブナットと一緒に使いましたが、メッキが邪魔することなくきちんと使用することが出来ました。モノはとても良いです。

対象商品:
43765906
2019-06-23
用途:
ナットが回らない
有限会社 貴船荘 様 (サービス業)

ネジの部分がガタガタでナットが回らない
これだけ使えないのが多いと困る

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする