ナイロンロックナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ねじの呼びM12X1.5 注文コード43773644 品番P-LG-M12-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。

ねじの呼びM12X1.5 厚さ(mm)5 スパナサイズ(mm)18 材質66ナイロン(UL94V-2) 取付ねじメートルネジ 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/1分:160℃) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43773644 P-LG-M12-B 33680658 P-LG-M12-B ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 1袋(50個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする