M08C-BR シューズブラシ 2WAY モノタロウ 43775175 M08C-BR シューズブラシ 2WAY モノタロウ 43775175 M08C-BR シューズブラシ 2WAY モノタロウ 43775175 M08C-BR シューズブラシ 2WAY モノタロウ 43775175

シューズブラシ 2WAY

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43775175 品番M08C-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柄の部分のブラシがついているので、がんこな汚れ落としに使用できます。

用途シューズの汚れ落としに 材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm)240×55×35 ホワィト 質量(g)35
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43775175 M08C-BR 05305037 84611 Lウォッシュ フィットシューズブラシ オーエ Lウォッシュ フィットシューズブラシ オーエ 1個 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
靴掃除
建設業・工事業

購入後2年くらい保管はしていましたが、初めて使用したところ毛がボロボロと外れて使い物になりませんでした。

対象商品:
43775175
2022-02-11
用途:
台所仕事
製造業

私は大量購入して、主に台所の皿洗いなどに利用しています。特に、鍋にこびりついた汚れ取りに重宝しています。別個購入した鍋汚れ取りと合わせて利用しています。柄がついているため、とても洗いやすいです。また、柄の先のハケ?は、細くて狭い魔法瓶の蓋の隙間を洗うのに丁度よいです!

2021-11-10
用途:
靴を洗うとき

この値段で普通に靴を洗うことができるので満足です。

対象商品:
43775175
2021-11-26
用途:
靴を洗う時
自動車・二輪車・自転車関連業

メッシュのスニーカーにブラシの毛が引っかかって、靴がボロボロになってしまいました。更に一度使っただけで毛が根元から寝てしまい、二度と使う気になれません。安いとはいえお金をどぶに捨てたようなものです。モノタロウで今までに購入した商品の中で最低最悪です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする