ゼロウィンドウ コート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43775236 品番S-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1年耐久撥水!45-60km/h※で水滴飛ぶ!
シリコーンオリゴマーを新配合したガラス系耐久撥水コーティング。
【ガラス系耐久撥水コーティング】
反応型低分子シリコーン(シリコーノリゴマー)が、高密度三次元ガラス被膜を形成しウィンドウガラスと密着。
また、ガラス被膜上に撥水基を均一に配向しつつ強力に固定することで長期に渡って撥水力を維持します。
黄砂、ワイパー摩耗にも強く、長期(約1年)に渡って撥水し、雨の日のクリアな視界を確保します。

用途ウィンドウガラス/サイドミラーの撥水 付属品専用スポンジ 容量(mL)80 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.08L 危険物の性状水溶性
注意
※降雨量、フロントガラス傾斜角、試用期間により異なります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43775236
2021-07-10
用途:
愛車のメンテナンス
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社製品に比べて撥水力が足りない感じがします。残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする