※ホイールは付属しておりません

205/50ZR17 93Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 43776618 205/50ZR17 93Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 43776618

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ205/50ZR17 注文コード43776618 品番205/50ZR17 93Y XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。

タイヤ幅(mm)205 偏平率(%)50 リム径(inch)17 本数1本 タイヤサイズ205/50ZR17 ロードインデックス93 速度記号Y 適合ボディタイプセダン、スポーツカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする