※ホイールは付属しておりません

295/30ZR18 98Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 43776636 295/30ZR18 98Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 43776636

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43776636 品番 295/30ZR18 98Y XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。

タイヤ幅(mm)295 偏平率(%)30 リム径(inch)18 本数1本 タイヤサイズ295/30ZR18 ロードインデックス98 速度記号Y 適合ボディタイプセダン、スポーツカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする