※ホイールは付属しておりません

285/35R21 05Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム) 43776645 285/35R21 05Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム) 43776645

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43776645 品番 285/35R21 05Y XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。

タイヤ幅(mm)285 偏平率(%)35 リム径(inch)21 本数1本 タイヤサイズ285/35R21 ロードインデックス105 速度記号Y 適合ボディタイプSUV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする