※ホイールは付属しておりません

255/50R20 09Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム) 43776679 255/50R20 09Y XL プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム) 43776679

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ255/50R20 注文コード43776679 品番255/50R20 09Y XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。

タイヤ幅(mm)255 偏平率(%)50 リム径(inch)20 本数1本 タイヤサイズ255/50R20 ロードインデックス109 速度記号Y 適合ボディタイプSUV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする